Močna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 90mm

Št. art.: 375130 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 90 mm
Višina čeljusti 40 mm
Dolžina čeljusti 265 mm
Vpenjalna površina narebreno; gladko
Primerno za zamenljive nastavke da; da
Z utorom da
Širina utora 32 mm
Funkcija funkcija vleka navzdol
Hod vpenjanja maks. 15 mm
Vrsta pritrditve vijačenje
Vključno z vijaki da
Velikost vijačnega ključa 17 mm
Vrtilni moment vijak maks. 160 Nm
Vpenjalna sila maks. 50 kN
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Material jeklo
Masa 11,031 kg
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375130 90
EAN/GTIN 4020772073237
Številka proizvajalca 73239
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Zelo stabilna, visoka izvedba z močnim vlekom navzdol in vpenjalno silo. Zaradi poševnega vodila vpenjalnih čeljusti se obdelovanec varno vpne na mizo stroja. Zamenljive vpenjalne čeljusti so obrnljive, gladka stran je za že obdelane, stran z brazdami pa za surove obdelovance.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje visokih obdelovancev z veliko vpenjalno silo.

Material:

Osnovno telo je iz temprane litine, vpenjalna čeljust ima kaljeno površino.