{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6497 | |
Maksimalna visina | 145 mm | |
Minimalna visina | 120 mm | |
Širina proreza | 38 mm | |
Stezni podizaj | 15 mm | |
ukupna duljina | 265 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
Međuvisina h1 | 56 mm | |
za širinu utora a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Širina čeljusti | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezač prema dolje |
Broj artikla | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Broj proizvođača | 73239 |