{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 90 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 40 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 265 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat; Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | da; da | |
| Cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 32 mm | |
| Funcţie | Funcţie de tragere în jos | |
| Cursă de strângere max. | 15 mm | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | da | |
| Lățime cheie șurub SW | 17 mm | |
| Cuplu șurub max. | 160 Nm | |
| Forță de strângere max. | 50 kN | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 11,031 kg | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 375130 90 | |
| EAN / GTIN | 4020772073237 | |
| Număr producător | 73239 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |