Podpórki klinowe typu „Herkules“, najwyższa wysokość podpory: 125mm

Nr art.: 374900 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 1,2 mm
Najwyższa wysokość podpory 125 mm
Najniższa wysokość podpory 100 mm
Długość podstawy 125 mm
Szerokość podstawy 115 mm
Nośność 100 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374900 125
EAN / GTIN 4020772072780
Numer producenta 72785
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszanej cieplnie.Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości,z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowanej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań
do ciężkich odlewów i odkuwek
na dużych obrabiarkach.

W dostawie:

Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000. 

Wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.