Vyrovnávací klin “Hercules” 125

Č. pol.: 374900 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6460
najvyššia výška podložky 125 mm
najmenšia výška podložky 100 mm
Prestavenie výšky na otočenie vretena 1,16 mm
Nosnosť 100 kN
Dĺžka ložnej plochy 125 mm
Šírka ložnej plochy 115 mm
Druh produktu Klin

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374900 125
EAN/GTIN 4020772072780
Číslo výrobcu 72785

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Poznámka:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.