{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6460 | |
najveća visina dosjeda | 125 mm | |
najmanja visina dosjeda | 100 mm | |
Podešavanje visine po okretaju vretena | 1,16 mm | |
Nosivost | 100 kN | |
Duljina osnovne površine | 125 mm | |
Širina osnovne površine | 115 mm | |
Vrsta proizvoda | Klin |
Broj artikla | 374900 125 | |
EAN / GTIN | 4020772072780 | |
Broj proizvođača | 72785 |