Podpórki klinowe typu „Herkules“, najwyższa wysokość podpory: 190mm

Nr art.: 374900 190
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zmiana wysokości na jeden obrót śruby
2 mm
Najwyższa wysokość podpory
190 mm
Najniższa wysokość podpory
170 mm
Długość podstawy
175 mm
Szerokość podstawy
145 mm
Nośność
250 kN
Rodzaj produktu
Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374900 190
EAN / GTIN 4020772072797
Numer producenta 72793
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszanej cieplnie.Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości,z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowanej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań
do ciężkich odlewów i odkuwek
na dużych obrabiarkach.

W dostawie:

Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000. 

Wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.