{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6460 | |
| najwyższa wysokość podpory | 63 mm | |
| najniższa wysokość podpory | 50 mm | |
| zmiana wysokości na jeden obrót śruby | 0,86 mm | |
| nośność | 40 kN | |
| długość podstawy | 63 mm | |
| szerokość podstawy | 63 mm | |
| Rodzaj produktu | Klin |
| Numer artykułu | 374900 63 | |
| EAN / GTIN | 4020772072773 | |
| Numer producenta | 72777 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |