{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 6460 | |
| Maks. understøtningshøjde | 63 mm | |
| Mindste anlægshøjde | 50 mm | |
| Højdeindstilling pr. spindelomdrejning | 0,86 mm | |
| Bærekraft | 40 kN | |
| Grundareal, længde | 63 mm | |
| Grundareal, bredde | 63 mm | |
| Produkttype | Kile |
| Artikelnummer | 374900 63 | |
| EAN/GTIN | 4020772072773 | |
| Producentnummer | 72777 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |