Cunha de alinhamento “Herkules”, altura de apoio máxima: 63

N.º do artigo: 374900 63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

altura de apoio máxima Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6460
altura de apoio máxima 63 mm
altura de apoio mínima 50 mm
Regulação da altura por cada rotação do fuso 0,86 mm
Capacidade de carga 40 kN
Comprimento da área de base 63 mm
Largura da área de base 63 mm
Tipo de produto Cunha

Identificação e classificação

Número do artigo 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Número do fabricante 72777
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Construção muito estável; ferro fundido nodular e aço temperado. As superfícies em cunha retificadas permitem um ajuste de altura sensível e uniforme com uma precisão superior a 1/10 mm. O ajuste da altura pode ser feito com o parafuso serrilhado ou com uma chave de pinos hexagonais. A dupla ação resulta num grande curso e num movimento vertical preciso sem movimento lateral.

Vantagem:

Especialmente para trabalhar depois de rachar peças fundidas ou forjadas pesadas em máquinas-ferramentas grandes.

Material fornecido:

Inclui encaixe de esfera intercambiável n.º 375000.

Nota:

Suporte plano da peça de trabalho com furo de centragem ⌀ 12 mm para acessórios n.º 375000 − 375030.