Riktkil ”Herkules” 63 mm

Article no.: 374900 63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6460
högsta monteringshöjd 63 mm
lägsta upplagshöjd 50 mm
höjdförskjutning per spindelvarv 0,86 mm
bärförmåga 40 kN
bottenyta längd 63 mm
bottenyta (bredd) 63 mm
Produktslag Kil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Manufacturer number 72777

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

Anmärkning:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000 − 375030.