Masywne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 1250mm

Nr art.: 374400 1250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6435S
Najwyższa wysokość podpory 1 250 mm
Najniższa wysokość podpory 710 mm
Wymiar pod klucz głowicy 65 mm
Długość podstawy 220 mm
Szerokość rowka 26 mm
Szerokość podstawy 190 mm
Rozstaw osi rowków 150 mm
Nośność 40 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374400 1250
EAN / GTIN 4020772072667
Numer producenta 72660
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • wrzeciono ze stali ulepszonej cieplnie; korpus z lakierowanej stali ulepszonej cieplnie;
  • wrzeciono z gwintem trapezowym.

Wskazówka:

Z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.