Dociski boczne

Nr art.: 374207
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374207
EAN / GTIN 4020772374204
Numer producenta 374207
Numer L 375115 24
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz płaski, w komplecie z elementami mocującymi.
Stal, poddana obróbce cieplnej i odpuszczana w odcieniu brynowym.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M20x24
  • Rowek: 24
  • G: M20
  • F1: 36 kN
  • F2: 18,0 kN
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 36 mm
  • Masa: 1705 g
  • Rozmiar: M20x24
  • B: 62
  • H1: 22
  • L: 152
  • L1 min.: 58
  • L1 maks.: 63
  • L2: 41
  • Md: 300 Nm
  • Md 1: 240 Nm