Mordazas de fijación planas

Número de artículo: 374207
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 374207
EAN / GTIN 4020772374204
Número del fabricante 374207
Número L 375115 24
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera plana, completa con montaje.
acero, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Tamaño: M20x24
  • Ranura: 24
  • G: M20
  • F1: 36 kN
  • F2: 18,0 kN
  • H min: 22 mm
  • H max.: 36 mm
  • peso: 1705 g
  • Tamaño: M20x24
  • B: 62
  • H1: 22
  • L: 152
  • L1 min: 58
  • L1 máx.: 63
  • L2: 41
  • Md: 300 Nm
  • Md 1: 240 Nm