Plochý upínač

Artiklové číslo: 374207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374207
EAN / GTIN 4020772374204
Číslo výrobce 374207
L-číslo 375115 24
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Plochá upínka, kompletní s montáží.
ocel, temperovaný a temperovaný v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • Velikost: M20x24
  • Drážka: 24
  • G: M20
  • F1: 36 kN
  • F2: 18,0 kN
  • H min: 22 mm
  • H max: 36 mm
  • Hmotnost: 1705 g
  • Velikost: M20x24
  • Š: 62
  • H1: 22
  • L: 152
  • Min. L1: 58
  • L1 max: 63
  • L2: 41
  • Md: 300 Nm
  • Md 1: 240 Nm