Crampons

Réf.: 374207
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 374207
EAN / GTIN 4020772374204
Réf. fabricant 374207
Article hors catalogue 375115 24
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince plate, complète avec montage.
acier, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20x24
  • Rainure: 24
  • G: M20
  • F1: 36 kN
  • F2: 18,0 kN
  • H min: 22 mm
  • H maxi.: 36 mm
  • Poids: 1705 g
  • Réf.: M20x24
  • B: 62
  • H1: 22
  • L: 152
  • L1 min: 58
  • L1 maxi.: 63
  • L2: 41
  • Md: 300 Nm
  • Md 1: 240 Nm