Morsetti di bloccaggio piatti

Codice art.: 374207
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 374207
EAN / GTIN 4020772374204
Codice del produttore 374207
Numero-L 375115 24
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto piatto, completo di montaggio.
acciaio, temperato e temperato in un tono brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: M20x24
  • Scanalatura: 24
  • G: M20
  • F1: 36 kN
  • F2: 18,0 kN
  • H min: 22 mm
  • H max: 36 mm
  • Peso: 1705 g
  • Dimensione: M20x24
  • B: 62
  • H1: 22
  • L: 152
  • L1 min: 58
  • L1 max: 63
  • L2: 41
  • Md: 300 Nm
  • Md 1: 240 Nm