• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Eccentric clamping bolt

Nr art.: 373811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Numer producenta 373811
Numer L L30130 893
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tighten the eccentric clamping screw in the xy direction with low-tension effect.
Case steel hardened 56+/-1 HRC.

Cecha szcz.:

  • ØA: 27.0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8.0
  • F: 13.5
  • G: 11.6
  • AF: 8.0
  • X: 10.1
  • Z: 12.0
  • max.
    Holding force: 5.4 kN
  • Md: 45.0 Nm
  • Weight: 31 g