vite di serraggio eccentrico

Codice art.: 373811
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Codice del produttore 373811
Numero-L L30130 893
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Eccentrico vite di serraggio, tensione nella direzione xy con effetto di bassa tensione.
Acciaio temprato 56+/-1 HRC.

Proprietà:

  • ØA: 27,0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • SW: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Forza di adesione: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Peso: 31 g