Excentrisk spændeskrue

Art.-nr.: 373811
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 373811
EAN/GTIN 4020772373818
Producentnummer 373811
L-nummer L30130 893
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Betegnelse

Description:

Tighten the eccentric clamping screw in the xy direction with low-tension effect.
Case steel hardened 56+/-1 HRC.

Feature:

  • ØA: 27.0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8.0
  • F: 13.5
  • G: 11.6
  • AF: 8.0
  • X: 10.1
  • Z: 12.0
  • max.
    Holding force: 5.4 kN
  • Md: 45.0 Nm
  • Weight: 31 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven