• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenter-Spannschraube

Artikel-Nr.: 373811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Herstellernummer 373811
L-Nummer L30130 893
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenter-Spannschraube, in xy-Richtung mit Niederzugeffekt spannen.
Einsatzstahl gehärtet 56+/-1 HRC.

Merkmal:

  • ØA: 27,0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • SW: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Haltekraft: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Gewicht: 31 g