• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Excentrique vis de serrage

Réf.: 373811
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Réf. fabricant 373811
Article hors catalogue L30130 893
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Excentrique vis de serrage, tension dans la direction xy avec effet de faible tension.
Acier caissonné trempé 56+/-1 HRC.

Caractéristique(s):

  • ØA: 27,0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • Ouv.: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Force de maintien: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Poids: 31 g