{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 1 para | |
| Długość | 125 mm | |
| Szerokość | 3 mm | |
| Wysokość | 33 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Równoległość | 0,005 mm | |
| Twardość (HRC) | 60; 62 | |
| Opis kształtu | Gładki; Pod kątem prostym; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 372722 | |
| EAN / GTIN | 4020772372729 | |
| Numer producenta | 372722 | |
| Numer L | L30130 895 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |