Paralelní pár podložek, přesnost

Artiklové číslo: 372722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Délka 125 mm
Šířka 3 mm
Výška 33 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,005 mm
Tvrdost (HRC) 60; 62
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372722
EAN / GTIN 4020772372729
Číslo výrobce 372722
L-číslo L30130 895
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních destiček, přesné, rovinně paralelní páry jemného uzemnění.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 33
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 3
  • L: 125
  • hmotnost: 194 g