Parallel pad par, præcision

Art.-nr.: 372722
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde 125 mm
Bredde 3 mm
Højde 33 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Hårdhed (HRC) 60; 62
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372722
EAN/GTIN 4020772372729
Producentnummer 372722
L-nummer L30130 895
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel pad par, præcision, plane-parallelle finslebne par.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 33
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • Vægt: 194 g