Par de pad paralelo, precisión

Número de artículo: 372722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud 125 mm
Anchura 3 mm
Altura 33 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Dureza (HRC) 60; 62
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372722
EAN / GTIN 4020772372729
Número del fabricante 372722
Número L L30130 895
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de almohadillas paralelas, precisión, pares de tierra fina plano-paralelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 33
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • Peso: 194 g