{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba listew | 32 para | |
| Długość | 125 mm | |
| Szerokość | 3 mm | |
| Tolerancja szerokości ± | 0,01 mm | |
| Wysokość | 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 25 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 29 mm; 30 mm; 31 mm; 32 mm; 33 mm; 34 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm; 38 mm; 39 mm; 40 mm; 42 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Równoległość | 0,005 mm | |
| Opis kształtu | Gładki; Pod kątem prostym; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 372490 | |
| EAN / GTIN | 4020772372491 | |
| Numer producenta | 372490 | |
| Numer L | L30130 327 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |