Parallel pad sæt, præcision

Art.-nr.: 372490
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal lister 32 par
Længde 125 mm
Bredde 3 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 25 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 29 mm; 30 mm; 31 mm; 32 mm; 33 mm; 34 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm; 38 mm; 39 mm; 40 mm; 42 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372490
EAN/GTIN 4020772372491
Producentnummer 372490
L-nummer L30130 327
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægning sæt, præcision, i træstativ.
Fint slebet parallelt med planen i par.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Præcision

Egenskab:

  • Størrelse: 32
  • par: 32
  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: ,,,, 42, 18, 22, 14, 15, 19, 17, 39, 37, 20, 21, 40, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 16, 38, 12, 13, 11
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • Vægt: 5.5 kg