Set de perne paralele, precizie

Cod articol.: 372490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de baghete 32 pereche
Lungime 125 mm
Lăţime 3 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 25 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 29 mm; 30 mm; 31 mm; 32 mm; 33 mm; 34 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm; 38 mm; 39 mm; 40 mm; 42 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372490
EAN / GTIN 4020772372491
Număr producător 372490
L-Număr L30130 327
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set paralel, de precizie, în stativ din lemn.
Finisat fin în paralel cu planul în perechi.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 32
  • Pereche: 32
  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: ,,,,, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 17, 18, 22, 20, 21, 40, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 16, 38, 39, 37, 42
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • greutate: 5,5 kg