{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet lišt | 32 paar | |
| Délka | 125 mm | |
| Šířka | 3 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,01 mm | |
| Výška | 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 25 mm; 26 mm; 27 mm; 28 mm; 29 mm; 30 mm; 31 mm; 32 mm; 33 mm; 34 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm; 38 mm; 39 mm; 40 mm; 42 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Souběžnost | 0,005 mm | |
| Popis tvaru | Kolmá; Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 372490 | |
| EAN / GTIN | 4020772372491 | |
| Číslo výrobce | 372490 | |
| L-číslo | L30130 327 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |