Widełkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 7X60mm

Nr art.: 371600 7X60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 60 mm
Szerokość B 19 mm
Wysokość H 12 mm
Szerokość szczeliny 7 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące M6
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371600 7X60
EAN / GTIN 4020772070465
Numer producenta 70466
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.