Widełkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 33X315mm

Nr art.: 371600 33X315
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 315 mm
Szerokość B 74 mm
Wysokość H 50 mm
Szerokość szczeliny 33 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące M30
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371600 33X315
EAN / GTIN 4020772070625
Numer producenta 70623
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.