Widełkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 26X200mm

Nr art.: 371600 26X200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 200 mm
Szerokość B 66 mm
Wysokość H 40 mm
Wysokość przesunięcia H1 20 mm
Głębokość przesunięcia A2 10 mm
Szerokość szczeliny 26 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371600 26X200
EAN / GTIN 4020772070588
Numer producenta 70581
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.