Gabel-Spanneisen abgeschrägt, DIN 6315 B, Schlitzbreite×ganze Länge: 7X60mm

Artikel-Nr.: 371600 7X60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 60 mm
Breite B 19 mm
Höhe H 12 mm
Breite Schlitz 7 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M6
Produktart Spanneisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371600 7X60
EAN / GTIN 4020772070465
Herstellernummer 70466
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.