Vorkspanijzer afgeschuind, DIN 6315 B, Sleufbreedte×totale lengte: 7X60mm

Artikelnummer: 371600 7X60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 7 mm
totale lengte 60 mm
Hoogte 12 mm
Breedte 19 mm
Voor spanschroeven M6
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 371600 7X60
EAN/GTIN 4020772070465
Nummer fabrikant 70466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan