Wymienne podstawy do docisków, wysokość H: 60mm

Nr art.: 370300 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość H (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Duo
Oznaczenie producenta Höhenunterbau für Kompaktspanner
Min. kompensacja wysokości 60 mm
Maks. kompensacja wysokości 60 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Numer producenta 07-030
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

Zastosowanie:

Do maksymalnej wysokości mocowania 400 mm.

Wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.