Höhenunterbau für Kompaktspanner, Höhe H: 60mm

Artikel-Nr.: 370300 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe H (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Duo
Herstellerbezeichnung Höhenunterbau für Kompaktspanner
Höhenausgleich min. 60 mm
Höhenausgleich max. 60 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Herstellernummer 07-030
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Verwendung:

Bis maximal 400 mm Spannhöhe.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450 – 370470 nicht im Lieferumfang.