Výškový podstavec pro kompaktní upínače, Výška H: 60mm

Artiklové číslo: 370300 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška H (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Duo
Označení výrobce Höhenunterbau für Kompaktspanner
Kompenzace výšky min. 60 mm
Kompenzace výšky max. 60 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Číslo výrobce 07-030
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Popis

Použití:

Do max. 400 mm upínací výšky.

Poznámka:

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.