Paaukštinimo pagrindas kompaktiškam prispaudikliui, Aukštis H: 60mm

Prekės Nr.: 370300 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis H (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Duo
Gamintojo pavadinimas Höhenunterbau für Kompaktspanner
Aukščio išlyginimas min. 60 mm
Aukščio išlyginimas maks. 60 mm
Produkto rūšis aukščio išlyginimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Gamintojo numeris 07-030
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Paskirtis:

Iki maksimalaus 400 mm užspaudimo aukščio.

Pastaba:

Tvirtinimo varžtai Nr. 370450370470 neįeina į komplektą.