Socle-support pour dispositif de serrage compact, Hauteur H: 60mm

Réf.: 370300 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur H (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Duo
Référence fabricant Höhenunterbau für Kompaktspanner
Compensation de hauteur min. 60 mm
Compensation de hauteur max. 60 mm
Type de produit réglage en hauteur

Identification et classification

Référence article 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Réf. fabricant 07-030
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Description

Utilisation:

Pour une hauteur de serrage maximale de 400 mm.

Remarque(s):

Vis de fixation 370450 – 370470 non fournies.