Napinacz łańcucha

Nr art.: 370270
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Duo
Oznaczenie producenta Kettenspannwerkzeug
Długość łańcucha 1 000 mm
Rozwartość klucza SW 11 mm
Rodzaj produktu Napinacze łańcuchów
długość korpusu L3 108 mm
Szerokość korpusu B3 40 mm
Wysokość korpusu H3 89 mm
Maks. moment obrotowy 70 Nm
Maks. siła mocowania F 16 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Numer producenta 06-041
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

W dostawie:

blok do zaczepiania łańcucha.

Wyp. dodatkowe:

patrz nr 370350 − 370560.

Wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.