Lančana stega

Artikl br.: 370270
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Duo
Duljina lanca 1 m
Duljina D (L) 108 mm
Širina B 40 mm
Visina H 89 mm
maksimalna sila stezanja 16 kN
maskimalan okretni moment 70 Nm
Širina ključa za stezni vijak SW 11
Vrsta proizvoda Lančani pritezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Broj proizvođača 06-041

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje blok za pričvršćenje lanca.

Dodatni pribor:

Vidi art. 370350370560.

Napomena:

Pričvrsni vijci br. 370450370470 nisu u opsegu isporuke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi