Grandininis prispaudiklis

Prekės Nr.: 370270
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Duo
Gamintojo pavadinimas Kettenspannwerkzeug
Grandinės ilgis 1 000 mm
Rakto dydis SW 11 mm
Produkto rūšis Grandininis spaustuvas
Bazinio korpuso ilgis L3 108 mm
Bazinio elemento plotis B3 40 mm
Bazinio korpuso aukštis H3 89 mm
Sukimo momentas maks. 70 Nm
Užspaudimo jėga maks. F 16 kN
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Gamintojo numeris 06-041
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Tiekiama:

Su įkabinimo kaladėle grandinei.

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350 − 370560.

Pastaba:

Tvirtinimo varžtai Nr. 370450 – 370470 neįeina į komplektą.