{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | piccolo | |
| wysięg A | 54 mm | |
| wysokość mocowania S | -15 mm - 58 mm | |
| długość L | 73 mm | |
| szerokość B | 32 mm | |
| wysokość H | 62,5 mm | |
| maksymalna siła zaciskająca | 6,5 kN | |
| maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
| Rodzaj produktu | Dociski kompaktowe |
| Numer artykułu | 370170 54 | |
| EAN / GTIN | 4045197312891 | |
| Numer producenta | 07-021 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu |