{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | piccolo | |
| Référence fabricant | Kompaktspanner Piccolo | |
| Porte-à-faux min. A | 54 mm | |
| Porte-à-faux max. A | 54 mm | |
| Type de produit | dispositif de serrage compact | |
| Longueur corps de base L3 | 73 mm | |
| Largeur corps de base B3 | 32 mm | |
| Hauteur corps de base H3 | 62,5 mm | |
| Plage de serrage min. D3 min | -15 mm | |
| Plage de serrage max. D3 max | 58 mm | |
| Couple max. | 30 Nm | |
| Force de serrage max. F | 6,5 kN | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370170 54 | |
| EAN / GTIN | 4045197312891 | |
| Réf. fabricant | 07-021 | |
| Fabricant/personne responsable | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |