• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Kompaktspanner Piccolo, Ausladung A: 54mm

Artikel-Nr.: 370170 54
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie piccolo
Herstellerbezeichnung Kompaktspanner Piccolo
Ausladung min. A 54 mm
Ausladung max. A 54 mm
Produktart Kompaktspanner
Länge Grundkörper L3 73 mm
Breite Grundkörper B3 32 mm
Höhe Grundkörper H3 62,5 mm
Spannbereich min. D3 min -15 mm
Spannbereich max. D3 max 58 mm
Drehmoment max. 30 Nm
Spannkraft max. F 6,5 kN
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Herstellernummer 07-021
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktspanner für senkrechtes Drücken

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350 − 370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450 – 370470 nicht im Lieferumfang.