Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 3

Artikel-Nr.: 370091 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764CC
T-Nutbreite 18 mm
Befestigungsschraube G M16
Spannhöhe h-H 6 mm - 80 mm
Spannkraft 43 kN
A 42 mm
A1 105 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 155 mm
Verstellweg V 16 mm - 134 mm
Schlüsselweite SW 10 mm
mit Höhenelement nein
Befestigungsschraube G1 M20
Produktart Kraftspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370091 3
EAN / GTIN 4020772004668
Herstellernummer 556188
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.
  • Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
  • Niedrige Bauhöhe.

Lieferumfang:

  • Grundelement und Träger.
  • Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370096.