{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyložení min. | 29 mm | |
| Vyložení max. | 134 mm | |
| Závit | M16 | |
| Utahovací moment šroubu max. | 150 Nm | |
| Rozměr klíče | 10 mm | |
| Šířka drážky T | 18 mm | |
| Druh produktu | Silový upínač | |
| Výška nad horním okrajem stolu min. | 6 mm | |
| Výška nad horním okrajem stolu max. | 80 mm | |
| Maximální krouticí moment | 150 Nm | |
| Upínací síla max. | 43 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Automatické vyrovnání výšky | ne | |
| Norma | DIN 508 | |
| Celková délka | 155 mm | |
| Šířka celkem | 59 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 3,158 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370091 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772004668 | |
| Číslo výrobce | 556188 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |