{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-à-faux min. | 29 mm | |
| Porte-à-faux max. | 134 mm | |
| Filetage | M16 | |
| Couple de serrage de la vis max. | 150 Nm | |
| Ouverture | 10 mm | |
| Largeur de rainure en T | 18 mm | |
| Type de produit | bride surpuissante | |
| Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. | 6 mm | |
| Hauteur max. au-dessus du bord supérieur de la table | 80 mm | |
| Couple max. | 150 Nm | |
| Force de serrage max. | 43 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Compensation de hauteur automatique | non | |
| Norme | DIN 508 | |
| Longueur totale | 155 mm | |
| Largeur totale | 59 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 3,158 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370091 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772004668 | |
| Réf. fabricant | 556188 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |