Elemente de strângere deplasabile lung 2

Cod articol: 370091 2
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764CC
Lăţime canal T 18 mm
Şurub de strângere G M16
Înălţime de strângere h-H 6 mm - 68 mm
Forţa de strângere 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Interval de reglaj V 16 mm - 114 mm
Deschidere SW 8 mm
cu element de înălţare nu
Şurub de fixare G1 M16
Tip produs Element de strângere deplasabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370091 2
EAN / GTIN 4020772004651
Număr producător 556187

Descriere

Execuţie:

  • Forţă de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
  • Element de strângere forjat din oţel de îmbunătăţire aliat, galvanizat negru.
  • Reglabil continuu pe înălţime şi lungime.
  • Înălţime constructivă redusă.

Livrare:

  • Element de bază şi element portant.
  • Piuliţă DIN 508 cu şurub de strângere din clasa de rezistenţă 12.9.

Accesorii opţionale:

Elemente de presiune Cod 370095.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb